CL30W-7 キャリエーター 光 86215675

キャリエーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法・色・内容量など306種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
30(天地)
色
白
注文コード
86215675
品番
CL30W-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
¥89

耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです
ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等
時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます

色
白
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
30(天地)
文字内容
7(数字)
質量(g)
0.2
奥行(mm)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする