VUC50N VU継手 キャップ セキスイ 排水 86217984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU継手 キャップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50 注文コード86217984 品番VUC50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50 最高使用圧力(MPa)無圧 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状キャップ タイプVU 使用流体排水

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86217984 VUC50N 47851736 VUC VU継手 キャップ セキスイ VU継手 キャップ セキスイ 1個 178 税込196 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47851736
2017-04-28
用途:
流用は失敗でした

鉄ホイールのセンターキャップにしようと考えましたが、サイズがあいませんでした。

対象商品:
47851781
2015-02-12
用途:
ハンドドライヤー

とても満足してますので書く事はありません。

対象商品:
47851727
2013-09-06
用途:
自動車のホイールセンターキャップにしました。
農・林・水産業

VU継手 キャップの本来の使い方ではありませんが、キャップに塗装を施し、自動車のホイールセンターキャップにしました。

VU継手 キャップにバリがあり、手に怪我をする可能性があります。キャップの製造元にキャップのバリを取ることをお勧めして下さい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

対象商品:
47851727
2013-12-20
用途:
自動車のホイールキャップ
農・林・水産業

ホイールキャップとして十分機能しています。

対象商品:
47851772
2013-07-30
用途:
配管系以外パーツとして

ホームセンターこの3倍の価格でおいてあった。
この価格、助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする