※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン VUツギテ 45Y 200×150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86218072 品番UY2H1
参考基準価格(税別)¥20,910 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。

呼び径【塩ビ管】200×150 用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に トラスコ品番850-6740 材質硬質ポリ塩化ビニル グレー 外径(Φmm)227×178 最高使用温度(℃)45
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご確認下さい。漏水等重大な事故につながります。
※各寸法には許容差あります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする