光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップ用品
光の ポップ用備品
キャリエーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86218247
品番
CL42B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
貼りやすく、きれいに仕上がるカットシート文字です
時刻表、時間表、ドアー標示、テーブル番号等
時刻表、営業時間表などに最適です
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
(天地)約38
文字内容
月(漢字)
質量(g)
0.6
奥行(mm)
0.1