※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVVUインクリーザー

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86218307 品番 VUIN
参考基準価格(税別)¥9,140 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
呼び径250×200 材質硬質ポリ塩化ビニール トラスコ品番850-6700 形状インクリーザー タイプVU 規格AS38 呼び径(A)250×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55332087
2022-02-18
用途:
配管

初めて使いました。
思っていた通りで良好でした。

値段が高めだったので、次回は別のところから入手しました。

対象商品:
34665251
2021-06-23
用途:
台所の排水

排水パイプ詰りが有り又配管後30年経過してたので交換設置、本商品は、価格 品質面で購入

対象商品:
86218273
2016-01-15
用途:
配管のつなぎ
すずらんハウス 様

ホームセンターにはこんな多きサイズは置いてないので助かりました。」

対象商品:
34665267
2015-06-17
用途:
リフォーム工事

普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする