※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン クリーン継手 エルボ 30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86218982
品番
CLL30
参考基準価格(税別)
¥403
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
形状
エルボ90°
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5861
色
濃紺
質量(g)
105
呼び径(mm)
30
寸法D(mm)
46
呼び径(A)
30
最高使用温度(℃)
60
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材