※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン クリーン継手 キャップ 13

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86219034 品番CLC13
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74

スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 用途建物内の超純水配管設備 トラスコ品番850-5842 形状キャップ 濃紺 質量(g)11 寸法L(mm)29 呼び径(mm)13 寸法D(mm)【塩ビ管・キャップ】24 呼び径(A)【塩ビ管・キャップ】13 最高使用温度(℃)60
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
※施工方法は標準施工をお願いします。
※カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご確認下さい。
※エスロン接着剤90Cをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする