キャリエーター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86219035 品番 CL788-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

蛍光色で目をひくカットシート文字です
標示用シール
文字は柔らかく、湾曲面にもピッタリ貼り付けできます

仕様蛍光 材質蓄光シート 幅(mm)約550 高さ(mm)40 文字内容車庫につき駐車禁止 質量(g)約8 奥行(mm)約0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする