※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン クリーン継手 キャップ 20

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86219052 品番CLC20
参考基準価格(税別)¥121 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
形状キャップ 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5845 濃紺 質量(g)23 寸法L(mm)38.5 呼び径(mm)20 寸法D(mm)33 呼び径(A)20 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする