※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン クリーン継手 キャップ 50
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86219095
品番
CLC1H
参考基準価格(税別)
¥3,621
販売価格(税込)
¥3,837
販売価格(税別)
¥
3,488
バスケットに入れる
形状
キャップ
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5844
色
濃紺
質量(g)
775
寸法L(mm)
138
呼び径(mm)
100
寸法D(mm)
130
呼び径(A)
100
最高使用温度(℃)
60
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材