※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン クリーン継手 キャップ 50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86219104 品番 CLC50
参考基準価格(税別)¥606 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
形状キャップ 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5849 濃紺 質量(g)125 寸法L(mm)68 呼び径(mm)50 寸法D(mm)70 呼び径(A)50 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする