※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン クリーン継手 ソケット 20

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86219244 品番CLS20
参考基準価格(税別)¥138 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5876 濃紺 質量(g)40 寸法L(mm)77 呼び径(mm)20 呼び径20 寸法D(mm)33 呼び径(A)20 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする