※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン クリーン継手 ソケット 30×20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86219323 品番CLS302
参考基準価格(税別)¥272 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5885 濃紺 質量(g)60 寸法L(mm)93 呼び径(mm)30×20 呼び径30×20 寸法D2(mm)33 呼び径(A)30×20 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする