エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86220057 品番CLWS16
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
形状ソケット 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5959 濃紺 質量(g)26 寸法L(mm)52 呼び径(mm)16 ねじRp1/2 寸法D(mm)29 呼び径(A)16 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする