セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86220066
品番
CLWS20
参考基準価格(税別)
¥191
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
33
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
42
寸法L(mm)
59
寸法L1(mm)
19
寸法L2(mm)
16
寸法SD2(Φmm)
32
寸法W(mm)
4
形状
ソケット
呼び径
20(塩ビ管)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5960
質量(g)
36
ねじ
Rp3/4
最高使用温度(℃)
60
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材