※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86220242
品番
DPPF1H
参考基準価格(税別)
¥192,280
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
形状
ストレート
使用流体
水、油、薬品
材質(本体)
PP
接続
フランジ式
ハンドル形状
丸形
トラスコ品番
850-6040
呼び径(B)
4
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
呼び径(A)
100
アズワン品番
64-5052-94
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材