曜日別特売
PE1FC エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ 86220364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン パッキン EPDM 10K仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10枚)
呼び径(A)150
内容量1箱(10枚)注文コード86220364品番PE1FC
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様JIS10K仕様材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)内径(Φmm)155呼び径(B)6肉厚(mm)3呼び径(A)150トラスコ品番494-9366
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする