※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
エスロン パッキン EPDM 10K仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(10枚)
1箱(20枚)
1枚
呼び径(A)
250
125
150
200
250
300
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
86220382
品番
PE2FC
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
JIS10K仕様
材質
EPDM
最高許容圧力(MPa)
1.0(at20℃)
内径(Φmm)
254
呼び径(B)
10
肉厚(mm)
3
呼び径(A)
250