エスロン ユニオン継手 本体PVC

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86220583 品番 UN30S
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。
(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(A)30 呼び径(B)1-1/4 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時) 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 トラスコ品番828-6451 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 質量(g)206 使用温度範囲(℃)0〜50 全長L(mm)76 材質(Oリング)EPDM
注意
※ねじ込みタイプではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-10
用途:
PV13の接続部分に使用。
製造業

メンテナンス用に接続部分に使用。水漏れも無く問題無し

1人が参考にしています
対象商品:
86220626
2022-04-19
用途:
排水施設

塩ビ配管の追っかけ配管施工にて配管内部材の交換に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
86220565
2020-08-30
用途:
水槽の配管
卸売・小売業

いつも使用しており安心感が高いので再度のリピート注文です。

1人が参考にしています
対象商品:
86220592
2020-08-15
用途:
機械の給水配管
シロヤ 様

これを使うと地獄配管にならなくて、非常に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
86220556
2019-09-20
用途:
海水魚、サンゴ飼育 オーバーフロー水槽 配管

サンゴ飼育のオーバーフロー水槽配管に使用しました。かさ張ばることや、塩ビ管の接着やホースバンドでの固定の手間がかかりますが、他社のダブルタップを使用するより、ボール弁×2とホースバンドを加えても安価です。(ダブルタップより水漏れが少ない印象です。)器具の前後につけておくと、水槽用クーラーの脱着や殺菌灯の脱着時の配管替えが容易に行えてとても便利です。半年以上使用し、数回の配管替えを行っていますが、今のところ水漏れや塩だれはしていません。Oリングの交換やグリース塗布により、水漏れや塩だれ無く、しばらくは使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86220556
2019-04-02
用途:
機器取付時

現段階問題無いと思います。従いまして満足しています。

対象商品:
86220574
2019-03-20
用途:
農業用の配管に
農・林・水産業

冬場に外す部分に付けました。使い勝手がよく、非常に役立ちました。
値段が安くなればなおいいけど。

対象商品:
86220626
2019-01-15
用途:
空調ドレンに使用
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

コンパクトで狭いところでの作業性がいい。おすすめ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする