TSF135 エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ 86221064 TSF135 エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ 86221064 TSF135 エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ 86221064

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86221064 品番 TSF135
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

呼び径(A)13 呼び径(B)3/8 外径(mm)75 ボルト穴径(Φmm)12 ボルト穴数4 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K トラスコ品番494-9145 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 質量(g)50 寸法L(mm)31 規格JIS B2220 フランジタイプ差込式(TSフランジ) 寸法D1(Φmm)26 寸法l(mm)26(受口長さ) 寸法Z(mm)5 厚さt(mm)9 寸法d1(Φmm)18.4 寸法d2(Φmm)14 ボルト穴中心径(C)(Φmm)55 最高許容圧力(MPa)1.0(20℃) 最高使用温度(℃)50 外径D2(Φmm)75 ボルト穴径h(Φmm)12 適合ボルト径M10×45 呼び圧力5K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。
接着剤はエスロン接着剤NO.73(NO.70 NO.75等)をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86221143
2022-09-29
用途:
設備更新
株式会社ジャパン・サービス・エージェンシー 様 (建設業・工事業)

写真ではHIと思い購入しましたが、届いたのはVPでした。
きちんと材質まで明記してください。

1人が参考にしています
対象商品:
86221107
2020-08-31
用途:
薬品のフィルーターポンプの配管に使用

希望通り、早く納品して頂き助かりました。製品は問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
86221152
2017-03-30
用途:
とある工作品で!?

展示品を見てとても高額に、自作品で入手して完成したら安価に参考品より高性能が完成しました。

対象商品:
86221143
2016-10-14
用途:
塩ビ配管

メーカー品なので、問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする