呼び径(A)200
呼び径(B)8
外径(mm)320
ボルト穴径(Φmm)23
ボルト穴数8
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様JIS5K
トラスコ品番850-5731
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状フランジ
質量(g)340
寸法L(mm)166
規格JIS B2220
フランジタイプ差込式(TSフランジ)
寸法D1(Φmm)238
寸法l(mm)155(受口長さ)
寸法Z(mm)11
厚さt(mm)28
寸法d1(Φmm)217.5
寸法d2(Φmm)196
ボルト穴中心径(C)(Φmm)280
最高許容圧力(MPa)0.6(20℃)
最高使用温度(℃)50
外径D2(Φmm)320
ボルト穴径h(Φmm)23
適合ボルト径M20×90
呼び圧力5K