※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSB13 エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ 86221222 FSB13 エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ 86221222

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86221222 品番 FSB13
参考基準価格(税別)¥1,007 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。

呼び径(A)13 呼び径(B)3/8 外径(mm)90 ボルト穴径(Φmm)15 ボルト穴数4 用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K トラスコ品番850-6173 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 質量(g)100 規格JIS B2220 外径D(Φmm)90 フランジタイプ板フランジSB型 内径d(Φmm)12 厚さT(mm)12 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)60 ボルト穴径h(Φmm)15 適応ボルトサイズM12×首下50 呼び圧力10K
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。
施工方法は標準施工をお願いします。
カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86221283
2024-06-21
用途:
配管閉止

フランジの末端閉止用途で購入です。問題はありません。

対象商品:
86221247
2022-10-13
用途:
事業所の配管工事に使用

穴の開いていないフランジが少なく、且つ、素材も金属製が多い中、こちらを見つけることができて助かりました。重量が軽いものを探していたので、エスロンの板フランジが最適ですが、値段が金属製の物より高いのはなぜでしょう。

対象商品:
86221222
2020-05-29
用途:
配管のメクラに
製造業

配管のメクラに使用しています。若干サイズが違いましたが取付られ用をなしました。

対象商品:
86221326
2021-02-04
用途:
未使用時の止液

ステンレスフランジより安価でも問題なく使用しています

対象商品:
86221396
2020-06-01
用途:
機械製作時

在庫を持っていてくれて、すぐ発送していただき、助かりました。

対象商品:
86221326
2019-06-26
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

活性炭脱臭設備にて使用。とくに問題なく使用中です。

対象商品:
86221265
2017-06-11
用途:
ポンプとの接続に使用

加工もし良いでした、値段も手ごろでした、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする