クッションフェルト

(5件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86221248 品番 KQ-446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ほつれにくい半硬質フェルトで床をキズつけにくい
床や家具のキズ防止にご使用ください

形状 セット内容大4個・中4個・小6個 材質フェルト 寸法(mm×Φ)(大)3×38/(中)3×25/(小)3×19
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
家具の脚に取り付け
製造業

質もそれなりで価格も程よいものを探してこの商品に落ち着いています。

2025-05-22
用途:
家具販売時に商品に同梱する
オークランド製造本部株式会社 様 (製造業)

少し耐久性に不安もありますが、価格的には満足です
あまり重量のあるものには向かないかと思います
重さでなのかズレてくるようです

対象商品:
86221135
2021-01-26
用途:
丸いクッションフェルトではこの商品が最高です!
サービス業

四角いものは多くありますが、丸いクッションフェルトで、椅子の足につけるのはこの商品が良いです。厚みもあり、満足しています。四角いものと同じくらいの金額になれば、さらに嬉しです!

対象商品:
86221153
2019-09-14
用途:
椅子のメンテナンス時

1つ1つ切り離すところに切れ込みが入っているとなおよいが、それ以外は申し分ない。

対象商品:
86221135
2023-10-04
用途:
椅子の脚クッション
製造業

切り離しにハサミが必要。手で切り離すと少し形が歪になる。
接着剤の耐久性は普通程度。
クッション性も普通程度。
1ケあたりの値段が安いのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする