クリスタルサイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表示内容携帯電話は御遠慮下さい 寸法(mm)90×60×2 注文コード86221564 品番CJ690-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は表示内容・寸法25種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容携帯電話は御遠慮下さい 材質特殊透明ウレタン系樹脂 寸法(mm)90×60×2 仕様テープ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86221598
2022-07-21
用途:
集合住宅共用部分

サインのサイズが小型なので、目に付く所であればどこでも貼れる。
素材がぐにゃぐにゃのビニールなので、対候性はないだろう。
太陽光線の当たる場所だと、すぐ変色するかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする