セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手・パイプ関連商品
セキスイの 配管保温材
エスロン 保温チューブSTN(保温10mm厚背割り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
86221667
品番
STN13C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,600
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
一般水道用に最適の保温チューブ
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
使用温度範囲(℃)
-50〜70
内径(Φmm)
18
全長(m)
2
適合パイプ
[塩ビ管]VP13
トラスコ品番
828-6822
質量(g)
52
注意
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません