※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エリエールトイレットティシューダブル30m個包装

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80ロール) 注文コード86221782 品番723084
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

エンボス加工でふっくらやわらかな肌触りです。

タイプダブル 幅(mm)114 長さ(m)30 質量(kg/パック)10.5 用途工場、事務所のトイレに。 トラスコ品番828-5726 材質パルプ100% シリーズエリエール 使用場所トイレ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86221782
2022-05-21
用途:
普段(職場)遣い用

個包装になっており事務所トイレ、別事務所トイレ、外等に持ち運びがしやすく汚れにくく清潔を保ったまま持ち出せるので重宝しています。と、なにより紙が柔らかくて皆から好評でシングルの硬いトイレットペーパーにはもう戻れません!!

対象商品:
86221782
2021-08-25
用途:
トイレ用
教育・研究機関

とても柔らかく、使い心地がよい。2度目の購入だが満足している。

対象商品:
86221782
2018-05-11
用途:
お手洗い
建設業・工事業

建設現場の作業員さん用トイレにて使用。人数が多いので、個数が多いのは大変助かります。CMの如く値段が安く、発送が早いとさらに助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする