クリスタルサイン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86221817 品番 CJ251-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容化粧室・POWDER ROOM 材質特殊透明ウレタン系樹脂 仕様テープ付 寸法(mm)50×200×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86221914
2021-01-20
用途:
新築事務所の応接室に
農・林・水産業

新築事務所の応接室に貼りましたが、材質がやわらかかったからか、ひのってはがれてきました。両面テープを代えて張り直しましたがどうでしょうか・・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする