※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エリエール
エリエールの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エリエールの トイレットペーパー
エルヴェールトイレットティシューシングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(48ロール)
注文コード
86221852
品番
723088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
170m巻で交換の手間が軽減されます。
芯なしのため、ゴミの削減にも役立ちます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
トイレットペーパー シングル 芯なし 個包装 FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
4,098
¥
4,508
税込
タイプ
シングル
幅(mm)
107
長さ(m)
170
質量(kg)
14.9
用途
工場、事務所のトイレに。
トラスコ品番
469-5615
種別
芯なし
材質
再生紙100%
シリーズ
エルヴェール
使用場所
トイレ