クリスタルメタル文字

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86222264 品番 SM35-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

シャープなメタリックタイプの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
耐候性抜群で、曲面への使用もOKです
粘着タイプで簡単に取り付けできます

寸法(mm)(天地)35 文字内容1(数字) シルバー 仕様粘着テープ付 材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム 奥行(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222483
2019-06-25
用途:
表札のDIY
製造業

若干両面テープの粘着力が弱く、外での使用には不安があります。
うちは表札に使用するので、接着剤を併用しました。
商品としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする