※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーク
カークの ホワイトボード
カークの ホワイトボード(壁掛け)
行先表示表 (H900XW1200)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86222367
品番
H11210
参考基準価格(税別)
¥53,466
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
付属品
ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
トラスコ品番
542-0491
材質
板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材
質量(kg)
7.5
対応
マグネット
寸法(高さH×幅W)(mm)
900×1200
使用場所
屋内
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません