※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

行動予定表 (H900XW600)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86222437 品番 H12219
参考基準価格(税別)¥36,732 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

壁掛作業が容易なスライド吊金具付です。

用途職場での掲示・記録・案内用 仕様マグネット対応、ペントレー付 トラスコ品番542-0601 セット内容ラーフル×1、マーカーペン(黒・赤)×各1、カラーマグネット×4 種別行動予定表 材質(板面)スチールホワイト、(フレーム)アルミ、(芯材)硬質パッキン材 質量(kg)4 寸法(高さH×幅W)(mm)900×600 使用条件室内用 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222437
2020-06-01
用途:
当事務所内の従業員行動管理
不動産業

とても丈夫そうで末永く使っていけそうです
買換えで色々探してやっとこちらで購入できました
配送も早くて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする