JM-13 ジャバラマット 小 カーボーイ 86222814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャバラマット 小

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク 注文コード86222814 品番JM-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。

ピンク 用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに トラスコ品番854-7992 材質EVA樹脂 幅(mm)600 厚さ(mm)9 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222805
2021-07-20
用途:
公園の遊具の保護
有限会社ナグモ建築工房 様

ジャバラマットのグリーンがホームセンターには在庫していなくて、通販で探せば見つかるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする