※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャバラマット 小

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86222823 品番 JM-12
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。

ブラウン 用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに トラスコ品番854-7991 材質EVA樹脂 幅(mm)600 厚さ(mm)9 質量(g)550 長さ(m)0.9 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222805
2021-07-20
用途:
公園の遊具の保護
有限会社ナグモ建築工房 様

ジャバラマットのグリーンがホームセンターには在庫していなくて、通販で探せば見つかるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする