※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャバラマット 大

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86222927 品番 JM-04
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

複雑な形状に対応できるやわらかい衝撃吸収材です。
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に。

材質EVA樹脂 幅(mm)1200 厚さ(mm)9 質量(kg)2.2 ライトグレー サイズ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(mm)1800 トラスコ品番854-7983 長さ(m)1.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86222866
2023-03-07
用途:
幼稚園の支柱緩衝材
製造業

支柱の緩衝材の接着取付しました
取付やすく、施工しやすい商品です。

対象商品:
86222927
2022-04-06
用途:
漁船の衝突緩衝に使用しました。
サービス業

所有の漁船が強風などのより岸壁に接触して船体を傷つけていましたが、取り付け後には接触による損傷がなくなりました。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする