※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの トラック輸送・運送用品
カーボーイの 引越用品
カーボーイの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマットスリム 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86222945
品番
JM-16
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
縦横に細かいスリットが入っているので対象物に合わせ簡単に取り付けることができます。
色
ブラウン
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
トラスコ品番
854-7995
材質
EVA樹脂
幅(mm)
600
厚さ(mm)
5
質量(g)
380
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)