※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの トラック輸送・運送用品
カーボーイの 引越用品
カーボーイの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマットスリム 大
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86222972
品番
JM-19
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
縦横に細かいスリットが入っているので対象物に合わせ簡単に取り付けることができます。
色
イエロー
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
トラスコ品番
854-7998
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
5
質量(kg)
2
長さ(m)
1.8
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません