※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの トラック輸送・運送用品
カーボーイの 引越用品
カーボーイの 緩衝ボード・緩衝シート
ジャバラマットスリム 大
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86222981
品番
JM-20
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
縦横に細かいスリットが入っているので対象物に合わせ簡単に取り付けることができます。
色
ブラウン
用途
H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに
トラスコ品番
854-7999
材質
EVA樹脂
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
5
質量(kg)
2
長さ(m)
1.8
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)