※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジャバラマットスリム 大

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86222997 品番 JM-21
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

縦横に細かいスリットが入っているので対象物に合わせ簡単に取り付けることができます。

ベージュ 用途H鋼や円柱などの複雑な形状の柱に、フォークリフトなどの作業車両の湾曲したバンパーに トラスコ品番854-8000 材質EVA樹脂 幅(mm)1200 厚さ(mm)5 質量(kg)2 長さ(m)1.8 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする