クリスタルメタル文字用ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86223244 品番 MBB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリスタルメタル文字が映える標示プレートです
標示用プレート
別売のクリスタルメタル文字にピッタリのスチール黒塗装ボードです

材質スチール 幅(mm)260 高さ(mm)206 質量(g)338 タイプ小判型 奥行(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする