※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 86223356 品番 AC-88
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状はさみこみ型 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番854-7905 質量(kg)約1..65(外箱込み) ブラック 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売) 長さ(m)30 奥行(mm)11 寸法(幅W×高さH)(mm)9×14 内幅(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする