曜日別特売
AC-81 安心クッション 丸型 カーボーイ 86223426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッション 丸型

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内径(Φmm)27
厚さ(mm)5
内容量1本注文コード86223426品番AC-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。

用途丸型支柱やパイプ部材の保護材としてイエロー幅(mm)37厚さ(mm)5長さ(m)0.9内径(Φmm)27質量(g)115トラスコ品番854-7898材質NBR(発泡ゴム)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86223426
2025-11-17
用途: 車の中に取り付けたハンガーパイプの保護
別所内装建設業・工事業

ステンレスのパイプが傷つくのが嫌で取り付けましたが、良い感じにフィットしていて気に入っております。

対象商品 : 86223426
2024-05-23
用途: 店舗で使用
株式会社カネマサ卸売・小売業

飛び出しているパイプに付ける為購入しました
安全性が、付けると付けないのでは全然違います
購入して安心でき良かったです

対象商品 : 86223444
2022-05-03
用途: 外階段の手すりカバーとして
サービス業

外階段の金属製の手すりが、夏は熱く、冬は冷たくなるので、それの防止として使っています。
使用感がとても良いです。

対象商品 : 86223401
2023-01-21
用途: 機械設備の角部保護
永大産業株式会社製造業

セール日を利用したこともあり、安く手に入ったと思います。使い勝手は全く問題なしです。

対象商品 : 86223444
2021-10-20
用途: 手すりの角
農・林・水産業

自宅室内には両親が使っていた手すりがあります。その高さがちょうど孫達の顔当たりになり、走り回る孫がぶつかるのではないかと心配になり、手すりの角につけました。結構丈夫で弾力性があるので、ぶつかっても怪我をせず済んでいます。

対象商品 : 86223435
2021-06-26
用途: 幼稚園にて扉開閉時損傷防止対策として
建設業・工事業

頼んでも次の日には届きましたのでよかったです。40㍉用のクッションでしたが使ってみて40㍉のパイプ全体にまくよていでしたが癖もあり多少足らずまいでした。意見としてはしてもう少し40㍉ようで48㍉ぐらいあってもよかった感じです。両面テープ接着しましたがいい感じに取り付きました。

2が参考にしています
対象商品 : 86223426
2021-07-10
用途: 車内補強パーツに取り付け

車検対応で購入しましたが、具合が非常に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86223426
2021-03-05
用途: 除雪時、ママさんダンプの取手に、巻いて使用しました。
建設業・工事業

鉄部に巻いて、使用しました。手が冷たくならず、良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする