安心クッションL字型 クリア

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86223523 品番 CG-04
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

クリア 厚さ(mm)4 幅(mm)18 長さ(m)0.4 質量(g)50 用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に トラスコ品番854-9743 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状L字型 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86223532
2023-01-09
用途:
デスクのコーナーガード用

ステンレス製デスクの角当てに使用しました。
付属の両面テープにて問題なく施工できました。

対象商品:
86223532
2020-03-27
用途:
配送早かったです
サービス業

鏡の角に使っていますが、1年以上前からはっていますけど、全然はがれずに綺麗です!

対象商品:
86223566
2018-02-02
用途:
保育園の出隅コーナー
建設業・工事業

保育園より好評でした。園児が噛みついても大丈夫でした。クッションも有り良かったです。

対象商品:
86223654
2018-12-13
用途:
駐車場の部材として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

対象商品:
86223566
2015-05-14
用途:
赤ちゃんガード

満足してますが、表面が弾力性があって、内側が堅い方が壁に付きやすと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86223566
2022-02-20
用途:
室内の壁の角

両面テープが壁紙には張り付かないタイプだったようですぐ取れてしまった。注意書きでもあるとよかったと思う。

対象商品:
86223566
2015-06-05
用途:
住宅でのクロス仕上げしたL型の出隅コーナーに使用

今回のやわらかL型コーナーを探していましたが こちらのサイトで見つかりました 発送もスムーズで助かりました 状態を見て追加をしたいと思います

対象商品:
86223654
2019-11-08
用途:
貼り付け時
有限会社いぐち 様

両面テープはあくまで附属なので裏に貼ってありません、まず裏面に貼り付けるだけでもかなり苦労しました。さらに両面テープの粘着力が笑ってしまうほど弱いです。苦労して5本ほど貼りましたが、貼り付けて5分程でボタっと全部落ちてしまってました。他に両面テープが必要になりますのでコストアップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする