カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッションL字型900mm 極細
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
NBR(発泡ゴム)
色
アイボリー
注文コード
86223541
品番
AC-63
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
質量(g)
約25
用途
柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
トラスコ品番
854-7862
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
全長(mm)
約900
色
アイボリー
サイズ
極細
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
幅W×厚さ×高さH(mm)
約18×4×15
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。