※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安心クッションL字型900mm 極細

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質NBR(発泡ゴム) ブラック 注文コード86223593 品番AC-64
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質・色など11種類から選べます 他の種類を見る

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ

質量(g)約25 用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。 トラスコ品番854-7864 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型 全長(mm)約900 ブラック サイズ極細 幅W×厚さ×高さH(mm)約18×4×15
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86223541
2017-06-18
用途:
機材の鋭角部からの人、他の機器への障害保護

両面接着テープの添付、サイズカットの容易さなど、使い易い物でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする