※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッションL字型900mm 小 木目
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86223846
品番
AC-94
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
サイズ
小 木目
全長(mm)
約900
用途
建物、ロッカー、機械などの危険な角に
トラスコ品番
854-7911
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
色
ライト
質量(g)
約100
幅W×厚さ×高さH(mm)
約37×9×31