クッションL字型 コーナー用

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ極細 注文コード86223952 品番AC-74
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は厚さ・サイズ・内容量など51種類から選べます 他の種類を見る

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。
耐摩耗性にも優れています。

材質NBR(発泡ゴム) 形状コーナー用 全長(mm)約37 イエロー 質量(g)約3 取付方式貼付タイプ 使用温度範囲(℃)-10〜+50 幅W×厚さ×高さH(mm)約18×4×15 両面テープ付属 サイズ極細 用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 トラスコ品番854-9728
注意
※当ラインナップは2024年8月中旬以降、順次生産工場の変更がございます。材質、仕様、サイズに大きな変更はございませんが、若干の重さ、色等に個体差が生じる場合がありますが製品機能に問題ありません。ご了承いただけますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35479613
2022-10-30
用途:
車庫内の車のキズ防止対策

車庫のコンクリート基礎に車のホイールがこすらないよう使用しています。以前から使用しており、大分劣化したため買い替えです。

対象商品:
35479586
2020-09-17
用途:
テレビ台のコーナーに
医療・福祉・介護関連業

転倒や当たった時に少しでもダメージが少ないようにと購入。良かったです。

対象商品:
35479744
2020-05-16
用途:
角に

ぶつかると痛い、箱の角に貼りつけた。柔らかで、ぶつかっても気にならなくなった。

対象商品:
25879017
2020-03-13
用途:
カートの角に
サービス業

大きさはいいです。
もう少し値段が安く、取れにくいと助かります。

対象商品:
25879017
2019-12-13
用途:
ワゴンのコーナーに
サービス業

専用の接着剤でつけていますが、少し取れやすい気がします。
角で機械に傷がつかないのでいいです。

対象商品:
25878992
2019-10-24
用途:
棚の四隅が鋭利な為カバー用として使用
サービス業

通行時安心して通行出来るようになりました。また同じような機会があれば是非使用したい商品です。

対象商品:
35479665
2018-03-26
用途:
階段角の頭ぶつけ防止
製造業

両面テープがついていないため別途購入しないといけません。
階段の色に合わせて購入できる点がいいです。

対象商品:
86223943
2017-06-18
用途:
機材の鋭角部からの人、他の機器への障害保護

両面接着テープの添付など、使い易い物で、その他不足は有りませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする