CG-06 安心クッション コーナー用(クリア) カーボーイ 86223961

CG-06 安心クッション コーナー用(クリア) カーボーイ 86223961
CG-06 安心クッション コーナー用(クリア) カーボーイ 86223961

安心クッション コーナー用(クリア)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)4
内容量1個注文コード86223961品番CG-06
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
PVC(塩化ビニール)製でやわらかく、強く押してもつぶれません。

用途建物、ロッカー、機械などの危険な角にクリア寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)18×37×15厚さ(mm)4質量(g)5トラスコ品番854-9745材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状コーナー用取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86223961
2021-01-04
用途: ガラステーブルの角

厚みのあるモノにもまあまあ使えます。
両面テープが付属しますが、貼りにくく・ちょっと短いです。

1が参考にしています
対象商品 : 86223961
2020-08-07
用途: ロッカーの扉コーナー保護
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

金属製ロッカーの扉、コーナー部分に使用しました。意外と服に引っかかり、服のほつれの原因になっていたので、これで解決、ストレスが減りました。

対象商品 : 86223961
2020-07-29
用途: DIY棚に施工
自動車・二輪車・自転車関連業

棚の見栄えを損なわずに安心を得られるのは良いです。 棚が白なので、白いクッションを付けると、白は必ず汚れます。 このクリアは棚の色味を損なわないのでもってこいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする