ME-L2C-LED-SH LEDライトスタンド カネテック 86224521

LEDライトスタンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86224521 品番ME-L2C-LED-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電球形LED球専用設計により、従来の電気スタンドに比べ照明部のコンパクト化を実現。電球の保護性能もアップしました。

吸着力(N[kgf])1000(100) マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73.0×55 コード長さ(m)1.6 質量(kg)2.587 付属品電球:DL-LA43N・白熱電球40W相当 トラスコ品番452-2281 全高(mm)689 電球電球形LED球又は電球形蛍光灯(口金規格E26) 照明定格AC100V 20W以下 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86224512
2018-10-15
用途:
フライスの照明として使用

製品自体が重い為、横向きに取り付けることができません。
工作機械に取り付けたかったのですが残念です。

明るさ自体はGOOD!!

対象商品:
86224512
2018-06-29
用途:
作業手元を照らす。
今立電工株式会社 様 (製造業)

角度を決めてもおさまりが悪いので針金で固定している。

対象商品:
86224512
2017-05-01
用途:
手元を照らしたい時
月盛スクリュー株式会社 様

以前使用したものよりも明るく感じました。今後白熱電球タイプから変更して行きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする