※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
カネテックの クーラント用品
カネテックの 油水分離装置・オイルスキマー
オイルキャッチ油水分離装置
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86225237
品番
OC2
参考基準価格(税別)
¥263,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
電源(V)
単相AC200
トラスコ品番
808-5684
質量(kg)
4.2
全高(mm)
440
吸着力(N)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マグネット】50×73×55