グロメット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 86225308 品番 KGE-9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください

材質天然ゴム 種類グロメット 高さ(mm)6 内径(Φmm)9 外径(Φmm)15 溝径(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86225256
2023-09-12
用途:
防振用ゴムとして使用
その他業種

グロメット本来の目的にも使用できるし、機器類の防振用ゴムとしても使用できるし、スペーサーとしても使用でき、多方面で活躍しています。又、安価でもあり助かっています。

対象商品:
86225256
2023-07-27
用途:
自作アンプの工作に使用
その他業種

リピートして購入。
製品的も問題なく、安心して使える商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
86225283
2019-02-17
用途:
両面スキャナのガイドローラーとして

両面スキャナ(ScanSnap)の、紙を送るガイドローラーが経年劣化により溶け、正常に動作しなくなっておりました。純正のガイドローラーとは形状は異なるものの、外径内径が合っているので、複数使えば問題ありません。実際に交換してみた所、正常に動作しました。

対象商品:
86225283
2018-12-23
用途:
スキャナーのゴムが劣化したため
サービス業

長年使用していたスキャナーのゴムが劣化して代用として使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする